Ploščica za odrezovanje z dvema reziloma leva 10°, HU9310, Širina vboda w/kotni polmer R: 3mm

Št. art.: 273680 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,48 € / 1 kos
  • od 10 kos
    25,40 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov GPA
Zvrst HU9310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 200 m/min - 500 m/min
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic leve
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273680 3
EAN/GTIN 4045197719126
Številka proizvajalca 273680 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.