{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | HOG-273xxx30 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3 mm | |
| Délka řezné destičky | 20,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,05 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,05 mm | |
| Šířka upichování | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7310 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7310 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | levý | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); Titan | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273680 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197719126 | |
| Číslo výrobce | 273680 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |