Plaquette de tronçonnage à deux arêtes de coupe gauche 10°, HU9310, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 3mm

Réf.: 273680 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,63 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    25,53 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux GPA
Nuance HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 500 m/min
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette gauche
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273680 3
EAN / GTIN 4045197719126
Réf. fabricant 273680 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.