Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273611 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară da
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Pentru ⌀ maxim al piesei 52 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lungime activă 26 mm
Denumirea producătorului TGAQ D52-2-2Z-JHP
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Număr producător 3367506

Descriere

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate