Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273611 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă pentru debitare
Tip de utilizare Neutru
Lubrifiant de răcire da
Lăţime de canelare w 4 mm
Lungime L 50 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 52 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Cheie pentru sistem nu
Răcire interioară da
Serie TANGFGRIP
Denumirea producătorului TGAQ D52-4-2Z-JHP
Cuprins o singură parte
Lăţime b2 4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 273611 4
EAN / GTIN 7291075404098
Număr producător 3370469

Descriere

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.