Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 3,05mm

Cod articol.: 273610 3,05
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Serie TANGFGRIP
Denumirea producătorului TGAQ D42-3-2Z
Lăţime funcţională 21 mm
Lungimea corpului de bază 32 mm
Lăţime de tăiere 3,05 mm
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire prin despicare
Lungime activă 21 mm
Lungimea totală 32 mm
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Retezare
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273610 3,05
EAN / GTIN 7291075456585
Număr producător 3419504

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.