Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm

Réf.: 273610 3,05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel nej
Serie TANGFGRIP
Tillverkarens beteckning TGAQ D42-3-2Z
Funktionsbredd 21 mm
Grundstommens längd 32 mm
Skärbredd 3,05 mm
Bearbetningsförfarande svarvning avstickningsbearbetning
Utkragande längd 21 mm
Total längd 32 mm
Skärriktning neutral
Bearbetningsförfarande avstickning
Produktslag Klämhållare
Innehåll enkeldel

Identification et classification

Référence article 273610 3,05
EAN / GTIN 7291075456585
Réf. fabricant 3419504

Description

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.