Držák destiček TANGFGRIP, neutrální, Šířka zápichu w: 3,05mm

Artiklové číslo: 273610 3,05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TANGFGRIP
Označení výrobce TGAQ D42-3-2Z
Nepodepřená délka A 21 mm
Celková délka L 32 mm
Směr řezu neutrální
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273610 3,05
EAN / GTIN 7291075456585
Číslo výrobce 3419504

Popis

Provedení:

Bez vnitřního chlazení.

Vhodné pro:

Upínací stopky č. 273600273605.

Vhodné pro:

LOGIPFGRIP

Pozor:

Montážní klíč č. 279955 je nutno objednat zvlášť.