{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Lama de tronzado | |
| Tipo de boca | Neutral | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Anchura de tronzado w | 3,05 mm | |
| Longitud L | 32 mm | |
| Para diámetro de pieza de trabajo máx. | 42 mm | |
| Altura h1 | 32 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | no | |
| Altura de la herramienta de corte h5 | 32 mm | |
| Llave del sistema | no | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Serie | TANGFGRIP | |
| Denominación del fabricante | TGAQ D42-3-2Z | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Contenido | pieza única | |
| Anchura b2 | 3,05 mm |
| Número de artículo | 273610 3,05 | |
| EAN / GTIN | 7291075456585 | |
| Número del fabricante | 3419504 |