Tijă de prindere JETCROWN, stânga, Mărime coadă: 20mm

Cod articol: 273607 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie JETCROWN
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Denumirea producătorului TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Număr producător 3394437

Descriere

Aplicaţie:

Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

Notă:

A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.