Tijă de prindere JETCROWN, stânga, Mărime coadă: 25mm

Cod articol.: 273607 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Serie JETCROWN
Lungimea totală L 139 mm
Lăţimea cozii b 25,5 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 25 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin despicare
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE); Retezare (ESA)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273607 25
EAN / GTIN 7291075466225
Număr producător 3394440

Descriere

Aplicaţie:

Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

Notă:

A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.