Lamă de retezare eco, neutru, Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w: 19/2,2mm

Cod articol: 273564 19/2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 19 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 40 mm
Lungimea totală L 86 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 2; 2,2 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 273564 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202729
Număr producător 273564 19/2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).
Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Aplicaţie:

Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 274093 sau 319132319133 (suport VDI).

Piese de schimb:

Şurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.
Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.