{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 1 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 23 mm | |
| Lungime activă | 70 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsuclă nespecificată | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Înălţimea totală | 10 mm | |
| Lăţimea totală | 10 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Greutate | 0,3 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 274093 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406805852 | |
| Număr producător | 274093 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |