{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Pentru diametrul piesei de prelucrat max. | 150 mm | |
| Înălțime sabie | 45 mm | |
| Lungime activă incl. degajare | 75 mm | |
| Cheie pentru sistem | nu | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Lamă pentru debitare | |
| Lungime | 225 mm | |
| Lăţime de canelare | 3,1 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip de utilizare | Neutru |
| Cod articol | 273558 45/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406084356 | |
| Număr producător | 273558 45/3,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |