Lamă de retezare Heavy Duty 45/6,0 mm

Cod articol: 273558 45/6,0
Reducere
199,82 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 45 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 180 mm
Lungimea totală L 225 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273558 45/6,0
EAN / GTIN 4062406084387

Descriere

Execuţie:

De la o înălţime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuţe.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături