Plăcuţă de retezare pe dreapta 4,1 mm

Cod articol: 273160 4,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.026 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4,1 mm
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7135
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile pe dreapta
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273160 4,1
EAN / GTIN 4045197143297

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule