Cuţit de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 272001 25/16
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 153 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272600 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272001 25/16
EAN / GTIN 4045197429698

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături