• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu semiprofil la 30° exterior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 5mm

Cod articol.: 270853 5
Reducere
34,76 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,20 € 34,76 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    26,00 € 28,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 4,64 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 22 mm
Categorie HB7010
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Semiprofilplatte 30° außen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet Tr; TR-LH
Unghiul la vârf 30 grade
Profilul filetului Profil parțial T
Pasul filetului 5 mm; 5 mm
Mărimea plăcuţei L 22 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HM TIN
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Titan; din aluminiu
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270853 5
EAN / GTIN 4045197463203
Număr producător 270853 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat