{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Formschluss | |
| Spanbrecher | nein | |
| Gewicht | 5 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 270703 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515041164 | |
| Herstellernummer | 270703 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |