• A surcharge was added to this item price.

Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite BF, Pas: 1mm

Réf.: 270703 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 2 Unité
    29,01 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,17 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de la plaquette de coupe L 16 mm
Exécution de la plaquette droite
Nuance de coupe Carbure
Revêtement AlTiN
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation liaison mécanique
Brise-copeaux non
Poids 5 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 270703 1
EAN / GTIN 4069515041164
Réf. fabricant 270703 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec