{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 16 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,6 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Legătura pozitivă | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 270703 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041201 | |
| Număr producător | 270703 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |