{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadspoed | 1 mm | |
| Soort | HB8015 | |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
| Draadsoort | M; MF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Dikte | 3,6 mm | |
| Plaatafmeting L | 16 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Binnen-/buitentoepassing | buiten | |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
| Artikelnummer | 270703 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515041164 | |
| Nummer fabrikant | 270703 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |