simturn AX Suport de prindere cu sistem de strângere ME D = 4 mm, ⌀ Dg6: 25mm

Cod articol.: 270529 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dg6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AY7D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502415
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea cozii LS 87,9 mm
Forma cozii rotund
Diametrul cozii Ds 25 mm
Lăţime funcţională L4 14,5 mm
Lungimea muchiei de tăiere 10 mm
Lăţime de tăiere w 4 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 22,1 mm
Lungime utilă L1 110 mm
Lungime funcţională 94 mm
Greutate 380 g
Direcţie de tăiere neutru
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 270529 25
EAN / GTIN 2050002065017
Număr producător A04.0025.ME ST T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Execuţie:

Se poate opta între 4 tipuri diferite de alimentare cu lichid de răcire. Reglare simplă din doar două ştifturi cu filet.

Avantaj:

Sistemul ME de strângere permite precizie optimă şi stabilitate datorită înfăşurării complete.

Aplicaţie:

În special la lungimi active mari, pentru reducerea vibraţiilor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate