System mocowania ME z zaciskami simturn AX D = 4 mm, ⌀ Dg6: 25mm

Nr art.: 270529 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02502415
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 87,9 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AY7D
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 25 mm
Szerokość funkcjonalna L4 14,5 mm
Długość krawędzi tnącej 10 mm
Szerokość cięcia w 4 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 22,1 mm
Długość użytkowa L1 110 mm
Długość funkcjonalna 94 mm
Masa 380 g
Kierunek skrawania wersja neutralna
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270529 25
EAN / GTIN 2050002065017
Numer producenta A04.0025.ME ST T
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Dzięki pełnemu objęciu system mocowania ME zapewnia optymalną precyzję i stabilność.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.