{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Micro | |
| Denumirea producătorului | Micro-Schneidenhalter | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01002215 | |
| Referinţă de prindere | 0100; 0040 | |
| Diametrul cozii | 10 mm; 4 mm | |
| Lungimea cozii | 51 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului | 15 mm | |
| Diametrul gâtului | 14 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 14 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă | 13,5 mm | |
| Lungime utilă | 64,5 mm | |
| Lungimea totală | 65 mm | |
| Greutate | 46 g | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270200 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465610 | |
| Număr producător | 270200 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |