Roată de soare pentru DVV-13

Cod articol: 2684233
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2684233
EAN / GTIN 4010886934814
Număr producător 2684233
L-Număr L60160 4478

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru: Industrie, șantiere de construcții, ateliere pentru vehicule comerciale și automobile, inginerie agricolă Construcția de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării Construcția de mașini și instalații, întreținere Construcție: Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea controlată a șuruburilor și pentru slăbirea conexiunilor înșurubate Cu cutie de viteze planetară cu o singură treaptă Carcasă din aluminiu de înaltă performanță Cu braț de reacție în formă de Z cu manivelă din oțel crom vanadiu Posibilitate de adaptare ulterioară opțională cu braț de reacție drept în formă de L, cu braț de reacție pătrat reglabil, din metal ușor Model cu raport de transmisie 1: 5 Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 % Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică 1 Model cu sarcină maximă în intervalul de până la 1300 N-m Disponibil și ca set (nr. DVV-13ZG) cu trei inserții diferite pentru șurubelnițe SW 27, 30, 32 mm Marginea pătrată de ieșire cu orificiu pentru inserții pentru șurubelnițe cu știft de blocare și inel Domeniul de livrare: Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU Cu braț de reacție cu manivelă în formă de Z Livrat într-o geantă de transport robustă cu inserție de spumă Certificat de testare din fabrică și tabel de reglare Informații tehnice detaliate disponibile la cerere

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu