Opis:
Posebej primerno za: Industrija, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijska tehnika Gradnja mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije Strojništvo in obratovanje, vzdrževanje Zasnova: Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano privijanje vijakov in za rahljanje vijačnih povezav Z enostopenjskim planetnim menjalnikom Ohišje iz visoko zmogljivega aluminija Z ročično reakcijsko roko v obliki črke Z iz krom vanadijevega jekla Po želji je mogoče naknadno opremiti z ravno reakcijsko roko v obliki črke L, z nastavljivo kvadratno reakcijsko roko, iz lahke kovine Model s prenosnim razmerjem 1: 5 Zagotovljena natančnost: toleranca boljša od +/- 3 % Za uporabo skupaj z momentnim ključem 1 Model z največjo obremenitvijo v območju do 1300 N-m Na voljo tudi v kompletu (št. DVV-13ZG) s tremi različnimi vijačnimi vložki SW 27, 30, 32 mm Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z zaklepnim zatičem in obročem Obseg dobave: Multiplikator navora DREMOPLUS ALU Z ročično reakcijsko roko v obliki črke Z Dobavljeno v trpežnem kovčku s penastim vložkom Certifikat o tovarniškem preizkusu in nastavitvena tabela Podrobne tehnične informacije na zahtevo.
Lastnosti:
- Skupna dolžina [mm]: 230 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez