Leírás:
Különösen alkalmas: Ipar, építkezések, haszongépjármű- és autóipari műhelyek, mezőgazdasági gépészet Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók Gépészet és üzemmérnökségek, karbantartás Kialakítás: Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító vezérelt csavarhúzáshoz és csavarkötések lazításához Egyfokozatú bolygóműves sebességváltóval Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház Króm-vanádium acélból készült Z alakú forgattyús reakciókarral Opcionálisan utólagosan felszerelhető egyenes L alakú reakciókarral, állítható négyzet alakú reakciókarral, könnyűfémből készült modell áttétel 1: 5 Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés Nyomatékkulccsal együtt működtetendő 1 Modell 1300 N-m-ig terjedő maximális terheléssel Készletben is kapható (No. DVV-13ZG) három különböző csavarhúzóbetéttel SW 27, 30, 32 mm Kimeneti négyszögletes él lyukkal a csavarhúzóbetétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel Szállítási terjedelem: DREMOPLUS ALU NyomatéksokszorozóZ alakú, kurblis reakciókarral Stabil hordtáskában szállítva, habbetéttel Gyári vizsgálati tanúsítvány és beállítási táblázat Részletes műszaki információk kérésre rendelkezésre állnak.
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs