Pignon solaire pour le multiplicateur de couple DVV-13Z

Réf.: 2684233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2684233
EAN / GTIN 4010886934814
Réf. fabricant 2684233
Article hors catalogue L60160 4478

Description

Description:

Industrie, chantiers, ateliers pour véhicules utilitaires ou de tourisme, techniques agricoles
Construction de ponts, constructions navales, constructions aéronautiques, constructions ferroviaires, raffineries
Constructions mécaniques, construction d'installations, entretien
Version :
Multiplicateur de couple mécanique, à actionnement manuel, pour le serrage contrôlé et le desserrage d'assemblages vissés
Avec engrenage planétaire à un étage
Carter en aluminium hautes performances
Avec bras de réaction contre-coudé en forme de Z en acier au chrome-vanadium
Possibilité de montage ultérieur optionnel d'un bras de réaction droit en forme de L avec carré de réaction réglable, en alliage léger
Coefficient de multiplication de 1:5

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non