Cap de impact rotund moale pentru ciocan moale de siguranță 60

Cod articol.: 26666
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Diametru 60 mm
Culoarea albastru
Tip produs cap de lovire
Material TPE-soft
Caracteristici Rezistent la uzură; Ușor cu piesele de prelucrat
Duritate netratat
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 136 g

Identificare și clasificare

Cod articol 26666
EAN / GTIN 4010995266660
Număr producător 26666
L-Număr L60070 4309
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Construcția de ferestre, construcții metalice ușoare, industria mobilei și a amenajărilor interioare, asamblare ușoară, construcții pentru expoziții

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 60
  • Greutate tehnică (g): 136 g
  • Cu baterie / baterie: Nr
  • Duritatea materialului: moale (albastru)