Embout de massette souple Embout rond pour massette à embout plastique Safety 60

Réf.: 26666
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Diamètre 60 mm
Couleur bleu
Type de produit embout
Matériau TPE-soft
Caractéristiques protection de la pièce; résistance à l’usure
Dureté type souple
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 136 g

Identification et classification

Référence article 26666
EAN / GTIN 4010995266660
Réf. fabricant 26666
Article hors catalogue L60070 4309
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Installation de fenêtres, assemblages légers, assemblage de meubles et aménagement intérieur, petits travaux de montage, construction de stands foires et salons.
  • Matériel: Elastomère souple, résistant à l'usure.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 60
  • Poids technique (g): 136 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: doux (bleu)