Mehka okrogla udarna glava za varnostno mehko kladivo 60

Št. art.: 26666
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Premer 60 mm
Barva modra
Vrsta izdelka udarni nastavek
Material TPE-soft
Lastnosti odporno na obrabo; prijazno do obdelovanca
Trdota mehko
Oblika poševne površine okroglo
Masa 136 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26666
EAN/GTIN 4010995266660
Številka proizvajalca 26666
L-število L60070 4309
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Uporaba: izdelava oken, lahke kovinske konstrukcije, pohištvo in notranja oprema, lahka montaža, izdelava razstavnih prostorov

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 60
  • Tehnični teža (g): 136 g.
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne
  • Trdota materiala: mehka (modra)