Cabezal blando redondo para martillo de cara blanda Safety 60

N.º do artigo: 26666
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 26666
EAN/GTIN 4010995266660
Número do fabricante 26666
Número L L60070 4309
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Construcción de ventanas, construcción metálica ligera, industria del mueble, montaje ligero, montaje de ferias.
  • Material: Elastómero blando, color inalterable y resistente al desgaste.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 60
  • Peso técnico (g): 136 g
  • con batería / batería recargable: No
  • Dureza del material: suave (azul)