{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5005 | |
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Culoarea | albastru | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip produs | panou perforat | |
| Lăţime | 765 mm | |
| Înălţime | 715 mm | |
| Adâncime | 30 mm | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Execuţia panoului perforat | Echipare unilaterală | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | 2663104 | |
| EAN / GTIN | 4010886931479 | |
| Număr producător | 2663104 | |
| L-Număr | L60160 5078 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |