{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5005 | |
| Color, azul | Azul señales | |
| Color | azul | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de producto | pared perforada | |
| Anchura | 765 mm | |
| Altura | 715 mm | |
| Profundidad | 30 mm | |
| Forma del orificio | forma angular | |
| Modelo panel perforado | Se puede equipar por un lado | |
| Material | Chapa de acero |
| Número de artículo | 2663104 | |
| EAN / GTIN | 4010886931479 | |
| Número del fabricante | 2663104 | |
| Número L | L60160 5078 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |