Zadní panel, 715 x 765 x 30 mm

Artiklové číslo: 2663104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2663104
EAN / GTIN 4010886931479
Číslo výrobce 2663104
L-číslo L60160 5078
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Lze dodatečně namontovat, vhodné pro vozíky na nářadí č. 2004, č. 2005 (také pro staré vozíky č. 2002/2003)
Čtyřhranné otvory 10 x 38 mm pro hák na nářadí a držák č. 1500 H
GEDORE modrá barva

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 715 mm x 765 mm x 30 mm
  • Konstrukce: prázdný
  • Celková šířka [mm]: 765 mm
  • Celková výška [mm]: 715 mm
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez