{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCGT 060202 FN | |
| Categorie | PKD | |
| Material tăiș | PKD | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°) | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,45 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grade | |
| Unghi de aşchiere | 6 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grade | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | CCGT 060202 FN | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 400 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 3.500 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,03 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | PCD | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; Titan; din aluminiu; metalele neferoase | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 265802 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197445391 | |
| Număr producător | 265802 TWF | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |