{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Designación plaquita de corte | CCGT 060202 FN | |
| Clase | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°) | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 6,45 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,35 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | CCGT 060202 FN | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 1 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 400 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 3.500 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,03 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,2 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PCD | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio; Latón; Materiales NE (N); Titan; metales no ferrosos; plásticos | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 265802 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197445391 | |
| Número del fabricante | 265802 TWF | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |