• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265802 TWF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů
1 ks
Provedení řezné hrany
Ostré hrany (F)
Označení řezné destičky
CCGT 060202 FN
Typ
PKD
Řezný materiál
PKD
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); O (jiné); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R
0,2 mm
Povlak
bez povlaku
Toleranční třída
G
Mokré maximální
vhodný
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°)
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
2,38 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
6,45 mm
Průměr řezné destičky d
6,35 mm
Rohový úhel
80 stupně
Úhel čela
6 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
Podmínka řezání
Průchozí
ISO kód
CCGT 060202 FN
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu
0,1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max
1 mm
Hloubka řezu ap, min
0,1 mm
Hloubka řezu ap, max
1 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
400 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
3 500 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,03 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce
PCD
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Norma
DIN ISO 1832
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; mosaz; plasty
Přiřazení dokončování / hrubování
hrubování-dokončování
Způsob upevnění
Otvor
Podmínka řezání
průchozí
Počet možností použití
1 ks
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265802 TWF
EAN / GTIN 4045197445391
Číslo výrobce 265802 TWF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Dokončování, ostrý břit pro minimální řezný tlak.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.