• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Réf.: 265802 TWF
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Nombre de lèvres 1 pc.
Exécution des dents arêtes vives (F)
Désignation de la plaquette CCGT 060202 FN
Nuance PKD
Nuance de coupe PCD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers); S (matériaux difficiles à usiner)
Rayon d’angle R 0,2 mm
Revêtement sans revêtement
Classe de tolérance G
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°)
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 2,38 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 6,45 mm
Diamètre plaquette d 6,35 mm
Angle de pointe 80 degrés
Angle de coupe 6 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degrés
Condition de coupe continuité
Code ISO CCGT 060202 FN
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe ap, max. 1 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 400 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 3 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant PCD
Epaisseur de plaquette T 2,38 mm
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; Laiton; Plastiques; Titan; métaux NF (N); métaux non ferreux
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 265802 TWF
EAN / GTIN 4045197445391
Réf. fabricant 265802 TWF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Finition, arêtes vives pour une pression de coupe faible.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.