Braț de reacție în formă de L drept pentru DVV-13, 3/4

Cod articol: 2653400
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653400
EAN / GTIN 4010886934562
Număr producător 2653400

Descriere

Descriere:

Formă dreaptă
Cu pătrat de reacție reglabil
Fabricat din metal ușor

Caracteristică:

  • Distanța Acționare pătrată - pornire braț de reacție (min.): 60
  • Distanța de Acționare pătrată - braț de reacție final (max.): 159
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de L, dreaptă
  • Diametru exterior [mm]: 75 mm
  • Lățimea brațului de reacție exterior [mm]: 46,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Înălțime mâner de blocare [mm]: 30 mm
  • Înălțime inel cu flanșă [mm]: 20 mm
  • Înălțime pătrat [mm]: 30,8 mm
  • Material: Metal ușor
  • Raza inelului cu flanșă [mm]: 35,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu