Bras de réaction en forme de L droit pour DVV13, 3/4

Réf.: 2653400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653400
EAN / GTIN 4010886934562
Réf. fabricant 2653400

Description

Description:

Forme droite
Avec carré de réaction réglable
En métal léger
Version :
Multiplicateur de couple mécanique, à actionnement manuel, pour le serrage contrôlé et le desserrage d'assemblages vissés
Avec engrenage planétaire à un étage
Carter en aluminium hautes performances
Avec bras de réaction contre-coudé en forme de Z en acier au chrome-vanadium
Possibilité de montage ultérieur optionnel d'un bras de réaction droit en forme de L avec carré de réaction réglable, en alliage léger
Coefficient de multiplication de 1:5

Caractéristique(s):

  • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 60
  • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 159
  • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
  • Version bras de réaction: Forme en L, droite
  • Diamètre extérieur [mm]: 75 mm
  • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 46,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur poignée d'arrêt [mm]: 30 mm
  • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 20 mm
  • Hauteur du carré [mm]: 30,8 mm
  • Matériau: métal léger
  • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 35,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non