Reactiearm L-vormig, tbv DVV-13, 3/4″ reactie 4-kt.

Artikelnummer: 2653400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653400
EAN/GTIN 4010886934562
Nummer fabrikant 2653400

Omschrijving

Omschrijving:

recht model
Met instelbaar reactievierkant
Gemaakt van licht metaal
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
met eentraps planetair tandwielstelsel
behuizing van hoogvast aluminium
met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal
optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
overbrengingsverhouding 1:5

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 60
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 159
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: L-vorm, recht
  • Buitendiameter [mm]: 75 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 46,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte sluitgreep [mm]: 30 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 20 mm
  • Hoogte vierkant [mm]: 30,8 mm
  • Materiaal: Licht metaal
  • Radius flensring [mm]: 35,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen