{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 50 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr caneluri de răcire | 1 | |
| Lungimea totală L | 861 mm | |
| Execuţie | ranforsat cu carbură | |
| Deplasare a axei H corp de bază | 5 mm | |
| Zonă fără prindere S | 269 mm | |
| Lungime de prindere recomandată | 150 mm | |
| Set de şuruburi de montaj | 269026 3 | |
| Racord filetat | G1/4 | |
| Tip produs | Bară |
| Cod articol | 265076 50/861 | |
| EAN / GTIN | 4069515037495 | |
| Număr producător | 265076 50/861 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |