{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 40 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr caneluri de răcire | 3 | |
| Lungimea totală L | 528 mm | |
| Execuţie | Oţel | |
| Zonă fără prindere S | 196 mm | |
| Lungime de prindere recomandată | 120 mm | |
| Set de şuruburi de montaj | 269026 3 | |
| Racord filetat | G1/2 | |
| Tip produs | Bară |
| Cod articol | 265076 40/528 | |
| EAN / GTIN | 4069515037457 | |
| Număr producător | 265076 40/528 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |