GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor, ⌀ coadă / lungime activă L: 20/340

Cod articol: 265076 20/340
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă / lungime activă L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Serie Master Mute
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Număr caneluri de răcire 3
Lungimea totală L 340 mm
Execuţie ranforsat cu carbură
Zonă fără prindere S 118 mm
Lungime de prindere recomandată 60 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 1
Racord filetat G1/4
Tip produs Bară

Identificare și clasificare

Cod articol 265076 20/340
EAN / GTIN 4069515037372
Număr producător 265076 20/340
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Livrare:

Reducţie pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S! Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit. Lungime efectivă = lungimea totală L minus lungimea de preindere (recomandată = 3×D). Utilizare numai cu răcire internă (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs