GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor QC/32

Cod articol: 264890 QC/32
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Oscilaţie Amortizat
Sistem QC
Răcire interioară da
Lungimea totală L 320 mm
Deplasare a axei H corp de bază 6 mm
Zonă fără prindere S 124 mm
Lungime de prindere recomandată 128 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 1
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264834; 264835
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264890 QC/32
EAN / GTIN 4062406231194

Descriere

Livrare:

Reducţie pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!
Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.
Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate