{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală L | 255 mm | |
Deplasare a axei H corp de bază | 2,5 mm | |
Zonă fără prindere S | 107 mm | |
Lungime de prindere recomandată | 100 mm | |
Set de şuruburi de montaj | 269026 1 | |
Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 | |
Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 | |
Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264834; 264835 | |
Tip produs | Bară |
Cod articol | 264890 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406231187 |