GARANT Master Mute cserélhető fej DM/8

Cikkszám: 264839 DM/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja SVUCL
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 49 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Teljes hossz L 32 mm
Váltólapka csavar 269028 49
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264839 DM/8
EAN / GTIN 4067263708018

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése
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
    Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz