Cheie dinamometrică DREMASTER Z 16, 40-200 Nm

Cod articol.: 2641526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 10 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 230 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Serie DREMASTER
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 32 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 40
Cuplu max., Nm 200
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei vopsit
Diametrul axului știftului 16 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 2641526
EAN / GTIN 4002805931592
Număr producător 2641526
L-Număr L60160 999
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Lesă de torsiune pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă, cu receptor pentru țeavă pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de încercare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %
necesar conform standardului
pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu receptor cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate. Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de eliberare produce un semnal tactil și sonor clar de eliberare
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de instrucțiuni
Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, care nu este inclusă
Sistem sigur de reglare-reglare
Galon de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
Funcționare numai cu unelte atașabile cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar, pot apărea schimbări de valoare
În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis atașabilă), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 42,5 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 32 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 464,5 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 417,2 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .